{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
caracteristică electrostatică | VDE 1000 V | |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 mm | |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Proprietate bacuri | dințat | |
Mâner | Manşoane din mai multe componente, cu suprafaţă aderentă Haptoprene | |
Material | Oțel crom-vanadiu | |
Suprafaţă | cromat | |
Fără scântei | nu | |
Tip produs | Cleşte multifuncţional |
Cod articol | 701710 200 | |
EAN / GTIN | 4045197501431 | |
Număr producător | 701710 200 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cleşte universal din vanadiu, cromat izolat VDE 200 mm
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
27,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.489 livrabil imediat
19,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
caracteristică electrostatică | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
Fără scântei | nu | nu |
Lungimea totală | 200 | 200 |
Suprafaţă | cromat | cu şlefuire de finisare |
Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2,5 | 2,5 |
Valori de tăiere coardă de pian cu ⌀ de până la | 2 | 2 |
Material | Oțel crom-vanadiu | Oţel crom-vanadiu |