{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | easyPick | |
Înălţime recipient | 50 mm | |
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor | ≥ 75 mm | |
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G | 46 | |
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G | 24 | |
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă | 1.150 mm | |
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 600 mm | |
Greutate | 4,032 kg | |
Tip produs | Cutie de stocare pentru piese mici |
Cod articol |
950600 75/2
Copiaţi |
|
EAN / GTIN |
4062406153670
Copiaţi |
|
Număr producător |
950600 75/2
Copiaţi |
|
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |