{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | easyPick | |
Înălţime recipient | 50 mm | |
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor | ≥ 75 mm | |
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G | 20 | |
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G | 16 | |
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă | 500 mm | |
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă | 400 mm | |
Greutate | 1,38 kg | |
Tip produs | Cutie de stocare pentru piese mici |
Cod articol | 950200 75/3 | |
EAN / GTIN | 4062406152086 | |
Număr producător | 950200 75/3 |