easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici 75/3

Cod articol: 950195 75/3
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului / tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie easyPick
Înălţime recipient 50 mm
recomandat începând de la înălţimea frontală a sertarelor ≥ 75 mm
recomandat pentru sertare cu lăţimea utilă în G 36
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G 14
Recomandată pentru sertare cu lăţimea utilă 900 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă 350 mm
Greutate 1,845 kg
Tip produs Cutie de stocare pentru piese mici

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950195 75/3
EAN / GTIN 4062406573515
Număr producător 950195 75/3

Descriere

Execuţie:

Cutie din plastic pentru depozitare piese mici.
Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 36×14G.

Adaptat pentru:

Sertare 36×14G.

Conţinut:

Cutie de stocare pentru piese mici easyPick Cod 951251: 4 × Ref. 6×8/1; 3 × Ref. 4×8/1; 4 × Ref. 6×6/1; 3 × Ref. 4×6/1

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "easyPick" Vedeţi-le pe toate

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături