Pupitru pentru calculator S

Cod articol: 948040 S
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 1.240 mm
Suprafaţă de bază (lăţime) 750 mm
Suprafaţă de bază (adâncime) 550 mm
Greutate 15 kg
Tip produs Pupitru pentru calculator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 948040 S
EAN / GTIN 4062406068585
Număr producător 948040 S

Descriere

Execuţie:

Recomandat pentru PC şi laptop. Pentru varianta PC: suport pentru ecran pe baza prinderii VESA, amplasare stânga, dreapta şi mijloc. Cu o suprafaţă de depozitare în spate (dimensiune l×A: 545×220 mm) şi cu un raft de depozitare suspendabil (dimensiune l×A: 570×300 mm).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035, suporturile întotdeauna gri antracit RAL 7016 acoperite cu pulbere.

Recomandare:

Pentru prinderea dosarelor, sisteme cu cârlig şi raft de depozitare suspendabil fără folosirea de scule.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături