Power Station 1500 W

Cod articol: 957650 1500
Produs nou
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere (W) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip acumulator Litiu-fier-fosfat
Putere continuă 1.500 W
Performanță maximă (2 secunde) 3.000 W
Capacitate baterie 1.497 Wh
Tensiune 230 V
Capacitate 58,5 Ah
Înălţime 240 mm
Lăţime 190 mm
Lungime 480 mm
Greutate 20 kg
Tip produs Acumulator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 957650 1500
EAN / GTIN 4260302417289

Descriere

Execuţie:

Sursă de alimentare mobilă, ușor de transportat pentru bancuri de lucru mobile, linii UNI etc. Conexiuni multiple pentru dispozitive finale, cum ar fi laptopuri, ecrane, smartphone-uri, consumatori mici. Chiar și pornirea unei mașini este posibilă cu o încărcare a bateriei de peste 60% și cablu corespunzătoare (nu este inclus). Opțiune de încărcare prin priză de alimentare de 230 V și conexiune de încărcare de curent continuu/solar sau prin priză de alimentare de la bord de 12 V. LiFePO4 (litiu-fier-fosfat) - baterie cu litiu cu putere continuă de 1500 W și putere maximă de 3000 W. Cu controler integrat de încărcare solară pentru încărcarea cu energie solară de până la 200 WP la 10 A. Mai mult de 4000 de cicluri de încărcare posibile la 80% DoD.
Capacitate baterie: 1497 Wh
Ieșire de curent alternativ: 2 × 230 V, 50 Hz, undă sinusoidală pură.
Ieșiri de curent continuu: 4 × port USB, 1 × port USB C, 2 × ieșire CC, 1 × priză de alimentare de la bord (12 V).
Capacitate (AH): 58,5 Ah (25,6 V)
Conexiuni: EC5 (pentru cablu JumpStarter)

Adaptat pentru:

Masa de lucru mobilă GridLine cu înălțime reglabilă electric, UNILine Wall și Tower, birou pentru calculator, INFO Point.