Sertar pentru pupitrul pentru calculator 1

Cod articol: 948045 1
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Lăţime 610 mm
Adâncime 310 mm
Înălţimea de montare 90 mm
Greutate 3 kg
Tip produs Tavă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 948045 1
EAN / GTIN 4062406210991
Număr producător 948045 1

Descriere

Execuţie:

Raft de depozitare stabil, suspendabil, din bambus. Perete lateral antracit RAL 7016 acoperit cu pulbere.

Adaptat pentru:

Pupitru pentru calculator Cod 948040, 948042.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături