{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lăţime | 602 mm | |
Adâncime | 215 mm | |
Înălţimea de montare | 320 mm - 355 mm | |
Greutate | 4 kg | |
Tip produs | Capac |
Cod articol | 948047 1 | |
EAN / GTIN | 4067263139768 | |
Număr producător | 948047 1 |