Lampă de iluminat LED cu întrerupător Pornit/Oprit 1500

Cod articol: 928602 1500
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Serie Workstation
Lungime 1.420 mm
Adâncime 120 mm
Lungimea corpului de iluminat 1.110 mm
Adâncimea corpului de iluminat 30 mm
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Tensiune nominală 250 V
Putere absorbită 36 W
Întrerupător pornit/ oprit da
Flux luminos 2.520 lm
Temperatură de culoare 4.000 K
Număr de comutatoare pornit / oprit 1
Recomandat pentru tipul 1500
Tehnologie LED da
Fără efect de orbire şi clipire da
Greutate 4 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Unitate de iluminare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928602 1500
EAN / GTIN 4062406117481
Număr producător 928602 1500

Descriere

Execuţie:

Unitate de iluminare completă cu corp de iluminat şi cablu de conectare pentru instalare pe întrerupătorul Cod 928470 ON/OFF sau 928460 ON/OFF (ştecăr industrial). Tehnologie LED fără întreţinere, cu durată îndelungată de utilizare. Corpul de iluminat eficient energetic este deosebit de omogen, nu are efect de orbire, nici de pâlpâire, permite o detectare bună a culorilor datorită componentelor spectrale echilibrate, precum şi clarităţii conturului şi contrastului. Temperatura culorii / luminii cca 4.000 K.
Această lampă conţine LED-uri încorporate. Schimbarea becurilor din lămpi nu este posibilă.
Unitate de iluminare cu LED, cu carcasă argintie din tablă de oţel şi panou din PMMA.

Adaptat pentru:

Consolă cu braţ de susţinere Cod 928055, 928056, 972086 şi 972087.

Culoare:

Carcasă argintie, similară RAL 9006.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături