Sine ale echipa. cu 2 glisoare de incar. 1500 mm

Cod articol: 928250 1500
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Workstation
Înălţime 40 mm
Lungime 1.500 mm
Lăţime 40 mm
Capacitate portantă 50 kg
Domeniu de utilizare Coloane de susţinere
Tip produs Şina pentru echipament

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928250 1500
EAN / GTIN 4062406185183
Număr producător 928250 1500

Descriere

Execuţie:

Din oţel profilat C. Pe ambele părţi cu opritoare finale interioare, cu tampoane din cauciuc. Glisoarele de încărcare cu rulmenţi sunt dotate cu o flanşă de înşurubare şi un colier pentru suspendarea aparatelor de lucru, dispozitivelor de ridicare şi a altor elemente ajutătoare.

Adaptat pentru:

Consolă pentru braţul de susţinere Cod 928055 şi Cod 928056.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături