Shadowboard 200 mm

Cod articol: 928220 200
Produs nou
La cerere
În stoc
137 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 45 mm
Lăţime 512 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime utilă 500 mm
Adâncime utilă 200 mm
Tip produs Tavă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928220 200
EAN / GTIN 4067263125105
Număr producător 928220 200

Descriere

Execuţie:

Tavă de depozitare din aluminiu. Poate fi agăţată orizontal şi în unghi de 45° în peretele perforat, precum şi în şina Mulitifix. Shadowboard este stivuibilă.

Livrare:

Inclusiv 3 plăci de bază Easyfix Cod 955820 Ref. 2.

Notă:

Suporturile eForm recomandate sunt prezentate în grupa 95. Într-un Shadowboard se potrivesc 2 suporturi din spumă dură măr. 8G × 10G sau un suport de spumă măr. 8G × 20G.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături