Şurubelniţe pentru electrician, complet izolate 11

Cod articol: 954534 11
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×20

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
    Gradul de umplere al unui sertar în G 8×20
    Lăţime 200 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţime în G 8
    Adâncime în G 20
    Număr de scule 11
    Număr de unelte 11
    Execuţie cu sculă VDE izolată complet
    Greutate 0,887 kg
    Tip produs Suport de spumă dură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 954534 11
    EAN / GTIN 4062406157739
    Număr producător 954534 11

    Descriere

    Execuţie:

    Seturi uzuale de scule în inserţie din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalizează lipsa sculelor.

    Livrare:

    Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954534: 1 buc.
    Şurubelniţă lată pentru electricieni HOLEX cod 663301 măr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: Câte 1 buc.
    HOLEX Şurubelniţă de electrician pentru Phillips Cod 668631 Ref. 0; 1; 2; 3: Câte 1 buc.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături