Şurubelniţă de electrician pentru Phillips complet izolată, Mărimea fantei în cruce: 1

Cod articol: 668631 1
La cerere
În stoc
1.766 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea fantei în cruce 1
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pentru ⌀ şuruburi 2,1 − 3 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 187 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru Phillips
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 668631 1
EAN / GTIN 4062406059804
Număr producător 668631 1

Descriere

Execuţie:

Mâner şi lamă izolate complet până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201. Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Fiecare şurubelniţă a fost testată individual în baia de apă pentru verificarea străpungerii la tensiunea aplicată.
Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimizată pentru momentul de torsiune şi confort. Lamă din oţel pentru scule înalt aliat.

Aplicaţie:

Pentru lucrări sub tensiune de până la 1000 V.