{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea fantei în cruce | 4 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pentru ⌀ şuruburi | 7,3 − 12,7 mm | |
Lungimea lamei | 200 mm | |
Lungimea totală | 320 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | |
Tip produs | Şurubelniţe |
Cod articol | 668631 4 | |
EAN / GTIN | 4062406059835 | |
Număr producător | 668631 4 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Şurubelniţă de electrician pentru Phillips complet izolată 4
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
324 livrabil imediat
11,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
9,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru Phillips | Şurubelniţă pentru Phillips | Şurubelniţă pentru Phillips |
Pentru ⌀ şuruburi | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 - 12,7 mm |
Lungimea totală | 320 mm | 334 mm | 320 mm |
Lungimea lamei | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Mărimea fantei în cruce | 4 | 4 | 4 |
Hexagon pentru acţionare cu cheie | 17 mm | ||
Tip produs | Şurubelniţe | Şurubelniţe | Şurubelniţe |