Shadowboard 250/2 mm

Cod articol: 928220 250/2
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adâncime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 45 mm
Lăţime 512 mm
Adâncime 300 mm
Lăţime utilă 500 mm
Adâncime utilă 250 mm
Unghi de înclinare 45 grad; 90 grad
Execuţia raftului de depozitare cu margine împotriva alunecării
Tip produs Tavă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928220 250/2
EAN / GTIN 4062406193393
Număr producător 928220 250/2

Descriere

Execuţie:

Tavă de depozitare din aluminiu. Poate fi agăţată orizontal şi în unghi de 45° în peretele perforat, precum şi în şina Mulitifix. Shadowboard este stivuibilă.

Livrare:

Inclusiv 3 plăci de bază Easyfix Cod 955820 Ref. 2.

Notă:

Suporturile eForm recomandate sunt prezentate în grupa 95. Într-un Shadowboard se potrivesc 2 suporturi de spumă dură Ref. 10G × 10G sau un suport Ref. 10G × 20G.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături