{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 481 mm | |
Lăţime | 1.420 mm | |
Adâncime | 25 mm | |
Recomandat pentru tipul | 1500 | |
Capacitate portantă | 100 kg | |
Execuţia panoului perforat | unilateral; cu tijă cu perii | |
Greutate | 9 kg | |
Tip produs | Perete perforat |
Cod articol | 928111 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406113179 | |
Număr producător | 928111 1500 |