Panou perforat cu bandă perie 2000

Cod articol: 928111 2000
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 481 mm
Lăţime 1.920 mm
Adâncime 25 mm
Recomandat pentru tipul 2000
Capacitate portantă 100 kg
Execuţia panoului perforat unilateral; cu tijă cu perii
Greutate 12 kg
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928111 2000
EAN / GTIN 4062406113186
Număr producător 928111 2000

Descriere

Execuţie:

Panou perforat conform descrierii de la Cod 928070, inclusiv şină cu perie pentru trecerea cablurilor în spate. Pentru înşurubare între coloanele de susţinere cod 928010, în căruciorul de montaj cod 918590 şi pentru pereţii despărţitori codurile 955430 și 955431.
2 pereţi centrali

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături