Braţ rabatabil multimedia cu suport pentru notebook 2

Cod articol: 928275 2
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de articulaţii Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lăţime 404 mm
    Adâncime 288 mm
    Înălţimea de montare 170 mm
    Cursa braţului rotitor 573 mm
    Înclinare reglabilă 25 grad
    Număr de articulaţii 2
    Capacitate portantă 10 kg
    Tip produs Suport pentru monitor/tastatură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 928275 2
    EAN / GTIN 4062406211691
    Număr producător 966+0119+003

    Descriere

    Execuţie:

    Braţ rabatabil reglabil uşor, cu suport din aluminiu eloxat de bună calitate pentru notebook, tablă de oţel pulverizat şi plastic. Pentru montarea pe pereţi de tablă perforată sau coloane de susţinere. Se poate roti, rabata şi înclina într-un unghi de 25°. Trecere integrată pentru cablu în portplăcuţă.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături