{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 1125L | |
Înălţime | 1.150 mm | |
Lăţime | 570 mm | |
Lungime suprafaţă palet | 250 mm | |
Lăţime suprafaţă palet | 320 mm | |
⌀ roţii | 260 mm | |
Capacitate portantă | 200 kg | |
Materialul roţii | Echipare cu anvelope | |
Greutate | 11 kg | |
Tip produs | Cărucior de transport |
Cod articol | 919900 1125L | |
EAN / GTIN | 4017976011257 | |
Număr producător | 63903216017 |