{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | TK1325 | |
Înălţime | 1.300 mm | |
Lăţime | 590 mm | |
Lungime suprafaţă palet | 250 mm | |
Lăţime suprafaţă palet | 320 mm | |
⌀ roţii | 160 mm | |
Capacitate portantă | 200 kg | |
Materialul roţii | Roţi TPE | |
Greutate | 18 kg | |
Tip produs | Cărucior de transport |
Cod articol | 919900 TK1325 | |
EAN / GTIN | 4017976313252 | |
Număr producător | TK1325 |