Cărucior de transport TK1327

Cod articol: 919900 TK1327
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip TK1327
Înălţime 1.300 mm
Lăţime 590 mm
Lungime suprafaţă palet 250 mm
Lăţime suprafaţă palet 320 mm
⌀ rolelor pentru urcare 125 mm
⌀ roţii 260 mm
Capacitate portantă 200 kg
Materialul roţii Echipare cu anvelope, roţi TPE dispuse în stea
Greutate 20 kg
Tip produs Cărucior de transport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919900 TK1327
EAN / GTIN 4017976213279
Număr producător TK1327

Descriere

Execuţie:

Cadre de ţevi sudate, rezistente la uzură, mânere de siguranţă din plastic.
Cu 2 roţi cu aer, butuci cu rulmenţi cu role şi 2 stele cu roţi cu cinci braţe TPE. Deplasări dese în condiţii dificile de teren în zonă netedă şi deplasări ocazionale pe scări.

Culoare:

Albastru briliant RAL5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături