Cărucior de transport, Tip: 1115L

Cod articol: 919900 1115L
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 1115L
Înălţime 1.150 mm
Lăţime 590 mm
Lungime suprafaţă palet 150 mm
Lăţime suprafaţă palet 400 mm
⌀ roţii 260 mm
Capacitate portantă 250 kg
Materialul roţii Echipare cu anvelope
Greutate 12 kg
Tip produs Cărucior de transport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 919900 1115L
EAN / GTIN 4017976011158
Număr producător B1115L

Descriere

Execuţie:

Cadre de ţevi sudate, rezistente la uzură, mânere de siguranţă din plastic.
Din tablă de oţel cu palet din tablă de oţel. Echipare cu anvelope pneumatice pe jante din plastic cu rulmenţi pe role.

Culoare:

Albastru briliant RAL5007 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături