Cărucior cu mâner cu cutie de scule TLBX

Cod articol: 918559 TLBX
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţime 910 mm
    Lăţime 790 mm
    Adâncime 400 mm
    Înălţimea cadrului de montaj 180 mm
    ⌀ roţii 125 mm
    Capacitate portantă maximă 250 kg
    Greutate 9,6 kg
    Tip produs Cărucior cu mâner de apucare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 918559 TLBX
    EAN / GTIN 4062406295622
    Număr producător 918559 TLBX

    Descriere

    Execuţie:

    Construcţie sudată din oţel. Mâner cu inserţie Haptoprene şi polipropilenă rezistentă la impact. 2 roţi fixe şi 2 role de ghidaj (cu opritor) cu suprafaţă de rulare cu poliuretan fără urmă, butuci cu rulmenţi.

    Adaptat pentru:

    Cutie de scule L-BOXX® cod 693330, 693335, 693337, 693345, 685500, 685520, 685550, 685600, 685610.

    Culoare:

    Argintiu, acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături