Cutie din plastic L-BOXX® goală 238

Cod articol: 693330 238
La cerere
În stoc
354 livrabil imediat
  • Material: ABS
  • Caracteristica valizei: Stivuibil

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Material ABS
Clasă de protecţie IP IP X4
Caracteristica valizei Stivuibil
Dimensiune exterioară L 442 mm
Dimensiune exterioară l 357 mm
Dimensiune exterioară H 253 mm
Dimensiune interioară L 378 mm
Dimensiune interioară l 306 mm
Dimensiune interioară H 209 mm
Greutate 2,8 kg
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693330 238
EAN / GTIN 4045294514952
Număr producător 6000003509

Descriere

Execuţie:

Din material plastic ABS rezistent la lovituri şi şocuri, protejat complet contra stropirii cu apă. Mecanismul robust de închidere prin clic permite îmbinarea resp. separarea simplă şi rapidă a cutiilor, precum şi transportul mai multor cutii din plastic, pentru scule, în grup de până la 40 kg. Mânerele modelate ergonomic şi învelişurile suplimentare de mâner, oferă un confort ridicat la purtare. Capac cu capacitate portantă până la 100 kg, capacitate de încărcare până la 25 kg.

Funcţionare:

IPX4: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile, fără protecţie la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.