Cutie din plastic L-BOXX® goală 136

Cod articol: 693330 136
La cerere
În stoc
913 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Material: ABS
  • Clasă de protecţie IP: IP X4
  • Caracteristica valizei: Stivuibil
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material ABS
Clasă de protecţie IP IP X4
Caracteristica valizei Stivuibil
Dimensiune exterioară L 442 mm
Dimensiune exterioară l 357 mm
Dimensiune exterioară H 151 mm
Dimensiune interioară L 375 mm
Dimensiune interioară l 311 mm
Dimensiune interioară H 107 mm
Greutate 2,2 kg
Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 693330 136
EAN / GTIN 4045294435820
Număr producător 6000002925

Descriere

Execuţie:

Din material plastic ABS rezistent la lovituri şi şocuri, protejat complet contra stropirii cu apă. Mecanismul robust de închidere prin clic permite îmbinarea resp. separarea simplă şi rapidă a cutiilor, precum şi transportul mai multor cutii din plastic, pentru scule, în grup de până la 40 kg. Mânerele modelate ergonomic şi învelişurile suplimentare de mâner, oferă un confort ridicat la purtare. Capac cu capacitate portantă până la 100 kg, capacitate de încărcare până la 25 kg.

Funcţionare:

IPX4: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile, fără protecţie la introducerea de corpuri străine sau la atingere.