Panou din tablă perforat pe o parte pentru ToolTruck, Înălţimea utilă: 444mm

Cod articol: 914855 444
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea utilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Serie ToolTruck
Înălţime 444 mm
Înălţimea panoului perforat 444 mm
Lăţimea panoului perforat 1.025 mm
Domeniu de utilizare Banc de lucru cu roţi
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 914855 444
EAN / GTIN 4045197894007
Număr producător 914855 444

Descriere

Execuţie:

Pereche de coloane de susţinere din ţeavă de oţel 25×25 mm cu perete perforat din tablă de oţel (□ 9×9 mm la intervale de 37 mm), cu strat de acoperire din pulbere argintie.
Panou perforat unilateral, a doua parte perete din tablă de oţel netedă.

Adaptat pentru:

Livrare:

Panou perforat din tablă de oţel inclusiv pereche de coloane de susţinere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături