Dulap mobil pentru scule ToolCar cu ComfortClose 8

Cod articol: 914524 8
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de sertare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 30
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Capacitate portantă per sertar / raft culisant 30 kg
    Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
    Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
    Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
    Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
    lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 20×16G
    Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×16
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Serie ToolCar; Dulap mobil pentru scule ToolCar
    Înălţime 1.000 mm
    Lăţime 800 mm
    Adâncime 500 mm
    Lăţime utilă sertare 500 mm
    Adâncime utilă sertare 400 mm
    Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
    Adâncimea utilă a sertarelor în G 16
    Număr de sertare 8
    Greutate 85 kg
    Tip produs Dulap mobil pentru scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 914524 8
    EAN / GTIN 4045197892164
    Număr producător 914524 8

    Descriere

    Execuţie:

    Dulap mobil pentru scule ToolCar cu covoraş GARANT GridLine rezistent la zgârieturi, antiderapant şi cu capacitate de protejare a suprafeţelor. Înlocuire simplă a raftului cu alte blaturi de lucru (de ex. bambus) sau cu un blat de lucru din bambus cu menghină. Seiful / Compartimentul lateral blocabil central împreună cu sertarele. Părţile frontale ale sertarelor şi coloanele dulapului mobil sunt acoperite cu tampoane din LDPE. În cazul coliziunilor, acestea împiedică deteriorarea gravă a suprafeţelor şi a pieselor delicate.
    GARANT ComfortClose. Sertare cu închidere automată şi amortizare.

    Echipare:

    Înălţime frontală a sertarului: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

    Livrare:

    Cu pereţi despărţitori:
    pentru fiecare sertar de 75 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 75,
    pentru fiecare sertar de 125 mm, 1 bară perforată de separare Cod 951510 Ref. 125.

    Culoare:

    În două culori acoperit cu vopsea pulbere, argintiu combinat cu antracit RAL 7016.

    Notă:

    Pentru sertare cu înălţimea de 200 mm sunt compatibile acum şi barele perforate de separaţie Cod 951510 Ref. 200 precum şi barele de margine Cod 951560 Ref. 200 şi pereţii despărţitori demontabili Cod 951741951821 fiecare în Ref. 200.
    Alte accesorii şi elemente de compartimentare găsiţi în Grupa 95.
    Elemente recomandate de compartimentare:
    Bare de margine perforate Cod 951560 Ref. 75 şi Ref. 125;
    Bare perforate de separare Cod 951510 Ref. 75 şi Ref. 125;
    Pereţi despărţitori demontabili Cod 951721951821 Ref. 75 şi Cod 951731951821 Ref. 125.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Din aceeași serie "ToolCar" Vedeţi-le pe toate

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături