{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea exterioară | 105 mm - 750 mm | |
Deschiderea interioară | 340 mm - 1.000 mm | |
Adâncimea de prindere până la | 700 mm | |
Momentul maxim | 650 Nm | |
Putere | 15 t | |
Număr de cârlige | 2 | |
Hexagon exterior | 41 mm | |
Greutate | 47 kg | |
Tip produs | Extractor cu două braţe |
Cod articol | 880100 5 | |
EAN / GTIN | 4021176009846 | |
Număr producător | 20-5 |