{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea exterioară | 40 mm - 200 mm | |
Deschiderea interioară | 100 mm - 260 mm | |
Adâncimea de prindere până la | 150 mm | |
Momentul maxim | 150 Nm | |
Putere | 6 t | |
Număr de cârlige | 2 | |
Hexagon exterior | 22 mm | |
Greutate | 3,22 kg | |
Tip produs | Extractor cu două braţe |
Cod articol | 880100 20 | |
EAN / GTIN | 4021176010088 | |
Număr producător | 20-20 |