{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea exterioară | 65 mm - 250 mm | |
Deschiderea interioară | 180 mm - 340 mm | |
Adâncimea de prindere până la | 200 mm | |
Momentul maxim | 300 Nm | |
Putere | 8,5 t | |
Număr de cârlige | 2 | |
Hexagon exterior | 27 mm | |
Greutate | 7,12 kg | |
Tip produs | Extractor cu două braţe |
Cod articol | 880100 3 | |
EAN / GTIN | 4021176009686 | |
Număr producător | 20-3 |