Extractor cu două braţe 4

Cod articol: 880100 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea exterioară 80 mm - 520 mm
Deschiderea interioară 200 mm - 590 mm
Adâncimea de prindere până la 200 mm
Momentul maxim 400 Nm
Putere 12 t
Număr de cârlige 2
Hexagon exterior 36 mm
Greutate 14 kg
Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 880100 4
EAN / GTIN 4021176009761
Număr producător 20-4

Descriere

Execuţie:

Cu braţe de extragere reversibile (pentru lucrări de extragere exterioare şi interioare). Braţe de extragere deplasabile pe traverse pentru diferite ⌀ ale pieselor. Traversă şi braţe de extragere din oţel pentru scule de înaltă calitate; şurub puternic cu vârf bilateral (sferă şi vârf).

Aplicaţie:

Utilizabile universal pentru extragerea de lagăre, discuri, roţi dinţate şamd. La 880100 Ref. 5 adâncimea de prindere de 400 mm (normală) poate fi extinsă până la 700 mm prin reglarea braţelor.