{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 375 mm | |
Standard | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Deschiderea maximă a cheii | 50 mm | |
Lungimea totală | 15 inch | |
Poziţie cioc | 22,5 grad | |
Suprafaţă | cromat | |
Fără scântei | nu | |
Scalare | da | |
Manşon prindere | nu | |
Tip produs | Chei franceze |
Cod articol | 813920 375 | |
EAN / GTIN | 3662424092244 | |
Număr producător | 101.15 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cheie franceză reglabilă cu reglare rapidă, Lungimea totală: 375mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
127,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
188 livrabil imediat
55,83 €
43,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
394 livrabil imediat
47,38 €
34,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Fără scântei | nu | nu | nu |
Lungimea totală | 15 inch | 15 inch | 15 inch |
Manşon prindere | nu | da | nu |
Poziţie cioc | 22,5 grad | 22 grad | 22 grad |
Deschiderea maximă a cheii | 50 mm | 44 mm | 44 mm |
Scalare | da | da | da |
Tip produs | Chei franceze | Chei franceze | Chei franceze |