{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 200 mm | |
Standard | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Deschiderea maximă a cheii | 33 mm | |
Lungimea totală | 8 inch | |
Poziţie cioc | 22,5 grad | |
Suprafaţă | cromat | |
Fără scântei | nu | |
Scalare | da | |
Manşon prindere | nu | |
Tip produs | Chei franceze |
Cod articol | 813920 200 | |
EAN / GTIN | 3662424092206 | |
Număr producător | 101.8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cheie franceză reglabilă cu reglare rapidă 200 mm
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
41,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|||
Lungimea totală | 200 | 200 | 200 |
Lungimea totală | 8 | 8 | 8 |
Manşon prindere | nu | nu | nu |
Poziţie cioc | 22,5 | 22 | 22 |
Deschiderea maximă a cheii | 33 | 24 | 24 |
Scalare | da | da | da |
Tip produs | Chei franceze | Chei franceze | Chei franceze |