{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 300 mm | |
Standard | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
Deschiderea maximă a cheii | 41 mm | |
Lungimea totală | 12 inch | |
Poziţie cioc | 22,5 grad | |
Suprafaţă | cromat | |
Fără scântei | nu | |
Scalare | da | |
Manşon prindere | nu | |
Tip produs | Chei franceze |
Cod articol | 813920 300 | |
EAN / GTIN | 3662424092220 | |
Număr producător | 101.12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Cheie franceză reglabilă cu reglare rapidă, Lungimea totală: 300mm
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
78,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
593 livrabil imediat
33,06 €
25,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.621 livrabil imediat
27,91 €
20,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
490 livrabil imediat
26,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Deschiderea maximă a cheii | 41 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tip produs | Chei franceze | Chei franceze | Chei franceze | Chei franceze |