Cheie franceză reglabilă cu reglare rapidă 255 mm

Cod articol: 813920 255
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 255 mm
Standard ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100
Deschiderea maximă a cheii 38 mm
Lungimea totală 10 inch
Poziţie cioc 22,5 grad
Suprafaţă cromat
Fără scântei nu
Scalare da
Manşon prindere nu
Tip produs Chei franceze

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 813920 255
EAN / GTIN 3662424092213
Număr producător 101.10

Descriere

Execuţie:

Formă ergonomică, cromată. Poziţie a fălcii 22,5°. Sistem de reglare rapid, cu economie de timp. Cu scalare metrică şi în inch la falcă.

Standard:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături