Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus, ⌀×lungimea totală: 6X110mm

Cod articol: 789010 6X110
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

6 mm
Lungimea totală 110 mm
Lungime de lucru 50 mm
Materialul sculei Carbura
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789010 6X110
EAN / GTIN 4062406262273
Număr producător 789010 6X110

Descriere

Execuţie:

Vârful marcant şi agresiv de centrare permite o centrare activă şi un ghidaj optim în timpul procesului de găurire. Design inovativ al capului, cu con de atac drept, scurt, pentru o găurire sensibil mai rapidă, la o stabilitate mult mai mare, chiar şi în beton armat. Spirală optimizată la vibraţii cu miez consolidat. Diametrul miezului şi pasul spiralei burghiului sunt perfect compatibile asigurând astfel o transmitere eficientă a forţei de la ciocanul rotopercutor la vârful din carbură.

Avantaj:

  • Con de atac scurt spiralat şi suprafeţe de degajare concave (efect de lopată) asigură o evacuare rapidă a şpanului.
  • Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în cotinuare potrivită pentru execuţia găurilor de dibluri.
  • Tăişuri suplimentare cu formă specială a miezului: sfărâmare eficientă a betonului.

Aplicaţie:

Pentru o găurire executată cât se poate de confortabil a betonului, a pietrei naturale, a zidăriei.

Notă:

La utilizarea burghielor extralungi (> 500 mm), se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de acelaşi diametru (se evită astfel ruperea la încovoiere).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus, ⌀×lungimea totală: 6X110mm

Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus, ⌀×lungimea totală: 6X110mm

La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
2,88 €
La cerere
În stoc
329 livrabil imediat
6,45 €
6 mm 6 mm
Coadă tip SDS Plus SDS Plus
Materialul sculei Carbura Carbură
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie Găurire cu percuţie
Tip produs Burghiu pentru piatră Burghiu pentru piatră

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături