Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus 5X160 mm

Cod articol: 789010 5X160
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

5 mm
Lungimea totală 160 mm
Lungimea spiralei 100 mm
Materialul sculei Carbura
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789010 5X160
EAN / GTIN 4062406262303
Număr producător 789010 5X160

Descriere

Execuţie:

Vârful marcant şi agresiv de centrare permite o centrare activă şi un ghidaj optim în timpul procesului de găurire. Design inovativ al capului, cu con de atac drept, scurt, pentru o găurire sensibil mai rapidă, la o stabilitate mult mai mare, chiar şi în beton armat. Spirală optimizată la vibraţii cu miez consolidat. Diametrul miezului şi pasul spiralei burghiului sunt perfect compatibile asigurând astfel o transmitere eficientă a forţei de la ciocanul rotopercutor la vârful din carbură.

Avantaj:

  • Con de atac scurt spiralat şi suprafeţe de degajare concave (efect de lopată) asigură o evacuare rapidă a şpanului.
  • Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în cotinuare potrivită pentru execuţia găurilor de dibluri.
  • Tăişuri suplimentare cu formă specială a miezului: sfărâmare eficientă a betonului.

Aplicaţie:

Pentru o găurire executată cât se poate de confortabil a betonului, a pietrei naturale, a zidăriei.

Notă:

La utilizarea burghielor extralungi (> 500 mm), se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de acelaşi diametru (se evită astfel ruperea la încovoiere).