Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus 10X160 mm

Cod articol: 789010 10X160
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

10 mm
Lungimea totală 160 mm
Lungimea spiralei 100 mm
Materialul sculei Carbura
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip SDS Plus
Număr de dinţi Z 2
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 789010 10X160
EAN / GTIN 4062406262549
Număr producător 789010 10X160

Descriere

Execuţie:

Vârful marcant şi agresiv de centrare permite o centrare activă şi un ghidaj optim în timpul procesului de găurire. Design inovativ al capului, cu con de atac drept, scurt, pentru o găurire sensibil mai rapidă, la o stabilitate mult mai mare, chiar şi în beton armat. Spirală optimizată la vibraţii cu miez consolidat. Diametrul miezului şi pasul spiralei burghiului sunt perfect compatibile asigurând astfel o transmitere eficientă a forţei de la ciocanul rotopercutor la vârful din carbură.

Avantaj:

  • Con de atac scurt spiralat şi suprafeţe de degajare concave (efect de lopată) asigură o evacuare rapidă a şpanului.
  • Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în cotinuare potrivită pentru execuţia găurilor de dibluri.
  • Tăişuri suplimentare cu formă specială a miezului: sfărâmare eficientă a betonului.

Aplicaţie:

Pentru o găurire executată cât se poate de confortabil a betonului, a pietrei naturale, a zidăriei.

Notă:

La utilizarea burghielor extralungi (> 500 mm), se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de acelaşi diametru (se evită astfel ruperea la încovoiere).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături