Burghiu de percuţie din carbură SDS-plus 16X310 mm

Cod articol: 789010 16X310
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: SDS Plus

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    16 mm
    Lungimea totală 310 mm
    Lungimea spiralei 260 mm
    Materialul sculei Carbura
    Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
    Coadă tip SDS Plus
    Număr de dinţi Z 2
    Tip produs Burghiu pentru piatră

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 789010 16X310
    EAN / GTIN 4062406262808
    Număr producător 789010 16X310

    Descriere

    Execuţie:

    Vârful marcant şi agresiv de centrare permite o centrare activă şi un ghidaj optim în timpul procesului de găurire. Design inovativ al capului, cu con de atac drept, scurt, pentru o găurire sensibil mai rapidă, la o stabilitate mult mai mare, chiar şi în beton armat. Spirală optimizată la vibraţii cu miez consolidat. Diametrul miezului şi pasul spiralei burghiului sunt perfect compatibile asigurând astfel o transmitere eficientă a forţei de la ciocanul rotopercutor la vârful din carbură.

    Avantaj:

    • Con de atac scurt spiralat şi suprafeţe de degajare concave (efect de lopată) asigură o evacuare rapidă a şpanului.
    • Marcaje de uzură: pentru a verifica dacă scula este în cotinuare potrivită pentru execuţia găurilor de dibluri.
    • Tăişuri suplimentare cu formă specială a miezului: sfărâmare eficientă a betonului.

    Aplicaţie:

    Pentru o găurire executată cât se poate de confortabil a betonului, a pietrei naturale, a zidăriei.

    Notă:

    La utilizarea burghielor extralungi (> 500 mm), se va găuri în prealabil cu un burghiu scurt de acelaşi diametru (se evită astfel ruperea la încovoiere).