{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ burghiului | 12 mm | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | |
Utilizare cu percuţie / fără percuţie | Găurire cu percuţie | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Lungimea spiralei | 90 mm | |
Lungimea totală | 150 mm | |
⌀ cozii | 12 mm | |
Tip produs | Burghiu pentru piatră |
Cod articol | 786001 12 | |
EAN / GTIN | 4058546404314 | |
Număr producător | 4932480146 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghie din carbură, pentru beton, ⌀ burghiului: 12mm
La cerere
În stoc
52 livrabil imediat
4,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
3,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ burghiului | 12 mm | 12 mm |
Lungimea totală | 150 mm | 150 mm |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Coadă tip | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Lungimea spiralei | 90 mm | 85 mm |
⌀ cozii | 12 mm | 12 mm |
Tip produs | Burghiu pentru piatră | Burghiu pentru piatră |