{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ | 7 mm | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | |
Utilizare cu percuţie / fără percuţie | Găurire cu percuţie | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Lungime de lucru | 55 mm | |
Lungimea totală | 100 mm | |
⌀ cozii | 7 mm | |
Tip produs | Burghiu pentru piatră |
Cod articol | 786001 7 | |
EAN / GTIN | 4058546404208 | |
Număr producător | 4932480135 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Burghie din carbură, pentru beton, ⌀: 7mm
La cerere
În stoc
492 livrabil imediat
2,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
1,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
Materialul sculei | carbură | Carbură |
Utilizare cu percuţie / fără percuţie | Găurire cu percuţie | Găurire cu percuţie |
⌀ cozii | 7 mm | 7 mm |
Tip produs | Burghiu pentru piatră | Burghiu pentru piatră |