Burghie din carbură, pentru beton 4 mm

Cod articol: 786001 4
La cerere
În stoc
255 livrabil imediat
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: DIN 8039; ISO 5468
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ burghiului 4 mm
Materialul sculei carbură
Standard DIN 8039; ISO 5468
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip Coadă cilindrică
Lungimea spiralei 35 mm
Lungimea totală 70 mm
⌀ cozii 4 mm
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 786001 4
EAN / GTIN 4058546404109
Număr producător 4932480125

Descriere

Execuţie:

Burghiu echipat cu plăcuţe din carbură cu tenacitate mare şi lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului rezultat la găurire.
Perforator cu percuţie şi burghiu cu plăcuţă puternică din carbură.

Aplicaţie:

Mai ales pentru execuţia găurilor cu maşină de găurit cu percuţie în beton, zidărie, piatră naturală şi artificială.
Şi pentru găurire în lemn de esenţă tare şi moale, mase plastice, acril şi ceramică.
Recomandat şi pentru găurirea oţelului călit datorită corecţiei tăişului.
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
    ⌀ burghiului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături