Burghie din carbură, pentru beton 12 mm

Cod articol: 786070 12
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ burghiului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 8039; ISO 5468
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ burghiului 12 mm
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 8039; ISO 5468
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip Coadă cilindrică
Lungimea spiralei 85 mm
Lungimea totală 150 mm
⌀ cozii 12 mm
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 786070 12
EAN / GTIN 4062406773465
Număr producător 786070 12

Descriere

Execuţie:

Burghiu echipat cu plăcuţe din carbură cu duritate mare şi lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului, rezultat la găurire.
Perforator cu percuţie şi burghiu cu plăcuţă puternică din carbură.

Aplicaţie:

Mai ales pentru execuţia găurilor pentru dibluri în beton, zidărie, piatră naturală şi artificială.
Şi pentru găurire în lemn de esenţă tare şi moale, mase plastice, acril şi ceramică.
Potrivit şi pentru găurirea oţelului călit datorită corectării tăişului.