Burghie din carbură, pentru beton 5 mm

Cod articol: 786070 5
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 8039; ISO 5468
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ burghiului 5 mm
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 8039; ISO 5468
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip Coadă cilindrică
Lungimea spiralei 50 mm
Lungimea totală 85 mm
⌀ cozii 5 mm
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 786070 5
EAN / GTIN 4062406770402
Număr producător 786070 5

Descriere

Execuţie:

Burghiu echipat cu plăcuţe din carbură cu duritate mare şi lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului, rezultat la găurire.
Perforator cu percuţie şi burghiu cu plăcuţă puternică din carbură.

Aplicaţie:

Mai ales pentru execuţia găurilor pentru dibluri în beton, zidărie, piatră naturală şi artificială.
Şi pentru găurire în lemn de esenţă tare şi moale, mase plastice, acril şi ceramică.
Potrivit şi pentru găurirea oţelului călit datorită corectării tăişului.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ burghiului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături