Burghie din carbură, pentru beton 4 mm

Cod articol: 786070 4
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ burghiului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 8039; ISO 5468
  • Utilizare cu percuţie / fără percuţie: Găurire cu percuţie
  • Coadă tip: Coadă cilindrică

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ burghiului 4 mm
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 8039; ISO 5468
Utilizare cu percuţie / fără percuţie Găurire cu percuţie
Coadă tip Coadă cilindrică
Lungimea spiralei 40 mm
Lungimea totală 75 mm
⌀ cozii 4 mm
Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 786070 4
EAN / GTIN 4062406770396
Număr producător 786070 4

Descriere

Execuţie:

Burghiu echipat cu plăcuţe din carbură cu duritate mare şi lipit la temperatură înaltă. Profil de canal asimetric pentru un transport bun al prafului, rezultat la găurire.
Perforator cu percuţie şi burghiu cu plăcuţă puternică din carbură.

Aplicaţie:

Mai ales pentru execuţia găurilor pentru dibluri în beton, zidărie, piatră naturală şi artificială.
Şi pentru găurire în lemn de esenţă tare şi moale, mase plastice, acril şi ceramică.
Potrivit şi pentru găurirea oţelului călit datorită corectării tăişului.