Acumulator cu schimbare rapidă CAS litiu-ion, Capacitate: 2,0Ah

Cod articol: 770524 2,0
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate (Ah) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18,0 V
Recomandat pentru GESIPA Dispozitive cu acumulator 18 V
Tip produs Acumulator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 770524 2,0
EAN / GTIN 4007081102650
Număr producător 1679689

Descriere

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Adaptat pentru:

Toate produsele platformei Cordless Alliance System (CAS) se găsesc la clasa corespunzătoare de voltaj.

Adaptat pentru:

Dispozitiv pentru nituri oarbe / dispozitiv pentru piuliţele niturilor oarbe: Cod 770501 Ref. CAS; Cod 770504 Ref. CAS; Cod 770506 Ref. CAS; Cod 770530 Ref CAS