{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Tip CAS 18 V | |
Cursa dispozitivului | 25 mm | |
Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la | 6,4 mm | |
Forţă de apăsare | 20000 N | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Greutate cu acumulator | 2,1 kg | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Dispozitiv pentru nituri oarbe |
Cod articol | 770506 CAS | |
EAN / GTIN | 4007081102476 | |
Număr producător | 1679666 |