Dispozitiv pentru piuliţele niturilor oarbe (cu acumulator) FireBird® Pro GE, Tip: CAS

Cod articol: 770540 CAS
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Cursa dispozitivului 10 mm
Pentru piuliţele niturilor oarbe (oţel / Alu) până la M12
Forţă de apăsare 20000 N
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Greutate cu acumulator 2,4 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 770540 CAS
EAN / GTIN 4007081102551
Număr producător 1679674

Descriere

Execuţie:

Aparat cu acumulator pentru piuliţe pentru nituri oarbe până la M12 aluminiu / oţel şi M10 oţel inoxidabil.

Descriere:

În seria Bird Pro, GESIPA se bazează pe sistemul de acumulatori CAS al altor producători. Mai mult de 180 de aparate electrice – dar numai un singur sistem de acumulatori! Cu sistemul Cordless Alliance System, denumit pe scurt: CAS, sculele dintr-o gamă largă de aplicații pot fi ușor combinate între producători datorită acumulatoarelor și încărcătoarelor uniforme. Acum, GESIPA este, de asemenea, unul dintre producătorii participanți, iar sistemul CAS este extins pentru a include scule de nituire alimentate cu baterii. Acumulatorii CAS sunt deosebit de rezistenți și puternici. Ele se bazează pe tehnologia Li-Ion sau, în funcție de varianta de execuţie pe tehnologia LiHD. La GESIPA, sculele de ajustare pot fi achiziționate standard cu pachete de baterii de 2,0 Ah – acumulatorul compact de 4,0 Ah este disponibil ca accesoriu. Desigur, toate celelalte pachete de baterii CAS disponibile pot fi utilizate și cu dispozitivele noastre Bird Pro.
Cu o forță de ajustare de 20.000 N și motorul fără perii consacrat deja, Firebird® Pro Gold Edition este atât puternic, cât și extrem de rapid și fixează piulițe nituirilor oarbe de până la M12 în cazul celor din aluminiu și oțel și de M10 în cazul celor din oţel inoxidabil. Deoarece nu sunt folosite perii care sunt susceptibile de uzură, motorul Firebird Pro Gold Edition este extrem de durabil, aproape fără uzură și garantează în mod fiabil frecvențele de ajustare cele mai rapide. Dispozitivul de ajustare este comandat exclusiv prin setarea forței de ajustare. Astfel, filetul piuliței nitului orb este protejat în mod optim, iar piulița nitului orb este fixată în siguranță în materialul de îmbinare. Cu acumulatorul de capacitate de 18,0 volți, dispozitivul este potrivit pentru utilizarea flexibilă fără fir pe șantiere de construcții și în producția industrială. Răsucirea piuliței nitului orb funcționează cu un moment de rotaţie optimizat și oprire automată. Inițierea procesului de ajustare este separată din punct de vedere funcțional de procesul de răsucire, iar după finalizarea procesului de ajustare, Firebird® Pro are o funcție automată de oprire a răsucirii. Dispozitivul de ajustare este robust și cu o carcasă rezistentă la impact și datorită centrului de greutate echilibrat, precum și a mânerului adaptat mâinii, este posibilă o muncă fără oboseală.

Avantaj:

  • Foarte performant, randament mare la fiecare încărcare a acumulatorului.
  • Detorsionare uşoară şi sigură a piuliţelor niturilor oarbe.
  • Comanda electronică a cursei de utilizare.
  • Sistem de schimbare rapidă pentru dornuri filetate.

Livrare:

Include câte 1 dorn filetat și muștiucuri M6, M8 și M10.
1 cheie pe interior hexagonală, 1× ceie fixă SW 24×27.
Inclusiv acumulator glisant Li-Ion Cod 770524 şi încărcător Cod 770528 măr. CAS în L-BOXX.