Dispozitiv cu acumulator, pentru nituri oarbe AccuBird® Pro CAS

Cod articol: 770504 CAS
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Cursa dispozitivului 25 mm
Pentru nituri oarbe (toate materialele) până la 6 mm
Forţă de apăsare 13000 N
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Greutate cu acumulator 2,1 kg
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Dispozitiv pentru nituri oarbe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 770504 CAS
EAN / GTIN 4007081102438
Număr producător 1679661

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv fără cablu pentru utilizare flexibilă.

Avantaj:

Viteză de lucru ridicată şi puterea mare a motorului; comanda electronică garantează o siguranţă de funcţionare ridicată.

Livrare:

Inclusiv acumulator glisant Li-Ion Cod 770524 şi încărcător Cod 770528 Ref. CAS în L-BOXX. Duze 17 / 20; 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29; 17 / 32; 17 / 36 şi 17 / 40.