Ciocan cu cap moale fără recul, îmbrăcat în plastic, ⌀ cap ciocan: 60mm

Cod articol: 755260 60
La cerere
În stoc
361 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap ciocan (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cap ciocan 60 mm
Lungimea capului 115 mm
Lungimea totală 380 mm
Greutate 1,36 kg
Carcasă materiale Oţel
Utilizare material cu manşon din plastic
Materialul cozii Oţel
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 755260 60
EAN / GTIN 4045197959744
Număr producător 755260 60

Descriere

Execuţie:

Corp de ciocan din oţel, fără recul datorită umpluturii de bile din oţel. Ciocan acoperit cu plastic pe întreaga suprafaţă. Rezistent la temperaturi de la − 20 până la 90 °C.